Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH819223 HVI-Leitung - 819223

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 5 mm

  • Leiterquerschnitt - 19 mm²

  • Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 23 mm

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Anzahl der Einzeldrähte - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364157675

Artikelnummer

DEH819223

Herstellernummer

819223

Hersteller

DEH

Leiterdurchmesser:

5 mm

Leiterquerschnitt:

19 mm²

Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:

23 mm

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Leiter-Material:

Kupfer

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ummantelungswerkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

grau

Werkstoff der Isolation:

Polyethylen (PE)

Max. äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft):

0.75 m

Max. äquivalenter Trennungsabstand s (feste Baustoffe):

1.5 m

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

ja

Max. Zugbelastung:

950 N

Geeignet für Ex-Bereich:

ja

Conduttura HVI (calata isolata resistente all'alta tensione) per il rispetto della distanza di sicurezza verso corpi metallici secondo la norma DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) per evitare scariche pericolose tra le componenti della protezione da fulmini esterna e componenti metalliche interne (impianti elettrici, tubazioni, ecc.). Per evitare scariche in superficie, la conduttura HVI è dotata di un rivestimento esterno speciale che permette di “scaricare” le elevate tensioni impulsive da fulmine verso unpotenziale di riferimento. Esecuzione conduttura HVI (preassemblata per la posa all'interno di tubi, nera) con un elemento terminale e un elemento di connessione di terra. Distanza di sicurezza equivalente s = 75 cm (in aria), s = 150 cm (muratura).