Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH819165 HVI-POWER POSA ESTERNA NERA, 6M - 819165

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 5.6 mm

  • Leiterquerschnitt - 25 mm²

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 27 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364272224

Artikelnummer

DEH819165

Herstellernummer

819165

Hersteller

DEH

Leiterdurchmesser:

5.6 mm

Leiterquerschnitt:

25 mm²

Leiter-Material:

Kupfer

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:

27 mm

Farbe:

schwarz

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Anzahl der Einzeldrähte:

7

Ummantelungswerkstoff:

Polyethylen, vernetzt (VPE)

Werkstoff der Isolation:

Polyethylen (PE)

Max. äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft):

0.9 m

Max. äquivalenter Trennungsabstand s (feste Baustoffe):

1.8 m

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

ja

Max. Zugbelastung:

1200 N

Geeignet für Ex-Bereich:

ja

Gewicht:

85.4 kg/100m

Ummantelungswerkstoff halogenfrei:

nein

Conduttura HVI power long (calata isolata resistente all'alta tensione), per il rispetto della distanza di sicurezza verso parti elettricamente continue secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3), per impedire scariche pericolose fra elementi della protezione esterna da fulimini ed elementi interni elettricamente continui (impianti elettrici, tubature, ecc.). Per evitare scariche in superficie, la conduttura HVI power e dotata di un rivestimento esterno speciale che consente di regolare le alte tensioni impulsive da fulmine verso un potenziale di riferimento. Esecuzione preassemblata (nera) con un elemento terminale e un elemento di collegamento (elemento di collegamento compreso sciolto nella fornitura). Distanza di sicurezza equivalente s ? 90 cm (in aria), s ? 180 cm (muratura).