DEHN ITALIA SPA - DEH819160 HVI-power-Leitung - 819160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiterdurchmesser - 5.6 mm
Leiterquerschnitt - 25 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 27 mm
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Anzahl der Einzeldrähte - 7
Packung
1 ST
EAN
4013364152298
Artikelnummer
DEH819160
Herstellernummer
819160
Hersteller
DEH
Leiterdurchmesser:
5.6 mm
Leiterquerschnitt:
25 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:
27 mm
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Anzahl der Einzeldrähte:
7
Leiter-Material:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ummantelungswerkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Werkstoff der Isolation:
Polyethylen (PE)
Max. äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft):
0.9 m
Max. äquivalenter Trennungsabstand s (feste Baustoffe):
1.8 m
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
ja
Max. Zugbelastung:
1200 N
Geeignet für Ex-Bereich:
ja