DEHN ITALIA SPA - DEH819135 HVI-long-Leitung - 819135

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiterdurchmesser - 5 mm
Leiterquerschnitt - 19 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 20 mm
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Anzahl der Einzeldrähte - 7
Packung
1 M
EAN
4013364141759
Artikelnummer
DEH819135
Herstellernummer
819135
Hersteller
DEH
Leiterdurchmesser:
5 mm
Leiterquerschnitt:
19 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:
20 mm
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Anzahl der Einzeldrähte:
7
Leiter-Material:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ummantelungswerkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Werkstoff der Isolation:
Polyethylen (PE)
Max. äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft):
0.75 m
Max. äquivalenter Trennungsabstand s (feste Baustoffe):
1.5 m
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
ja
Max. Zugbelastung:
950 N
Geeignet für Ex-Bereich:
ja