Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH819131 HVI-long-Leitung - 819131

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 5 mm

  • Leiterquerschnitt - 19 mm²

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364223189

Artikelnummer

DEH819131

Herstellernummer

819131

Hersteller

DEH

Leiterdurchmesser:

5 mm

Leiterquerschnitt:

19 mm²

Leiter-Material:

Kupfer

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:

20 mm

Farbe:

schwarz

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Anzahl der Einzeldrähte:

7

Ummantelungswerkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Isolation:

Polyethylen (PE)

Max. äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft):

0.75 m

Max. äquivalenter Trennungsabstand s (feste Baustoffe):

1.5 m

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

ja

Max. Zugbelastung:

950 N

Geeignet für Ex-Bereich:

ja

La conduttura HVI long tagliata (calata isolata con tenuta ad alta tensione) per il rispetto della distanza di sicurezza da corpi metallici secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3), per impedire scariche pericolose tra elementi del parafulmine esterno ed elementi metallici interni (impianti elettrici, tubazioni, ecc.). Per impedire le scariche in superficie, la conduttura HVI è dotata di un rivestimento esterno speciale che consente di controllare alte tensioni di corrente impulsiva da fulmine verso un potenziale di riferimento. Esecuzione per assemblaggio in loco (tagliata in base all'ordine 6 m - 70 m, nero). Distanza di sicurezza equivalente s = 75 cm (in aria), s = 150 cm (muratura).