Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH819125 HVI-Leitung - 819125

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH819125 HVI-Leitung

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 5 mm

  • Leiterquerschnitt - 19 mm²

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 20 mm

Packung

  • 1 M

EAN

4013364118416

Artikelnummer

DEH819125

Herstellernummer

819125

Hersteller

DEH

Leiterdurchmesser:

5 mm

Leiterquerschnitt:

19 mm²

Leiter-Material:

Kupfer

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:

20 mm

Farbe:

grau

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Eigenschaft Leiter-Material:

sonstige

Ummantelungswerkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Isolation:

Polyethylen (PE)

Max. äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft):

0.45 m

Max. äquivalenter Trennungsabstand s (feste Baustoffe):

0.9 m

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

ja

Max. Zugbelastung:

950 N

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

La conduttura HVI light (calata isolata con tenuta ad alta tensione), per il rispetto della distanza di sicurezza da corpi metallici secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3), per impedire scariche pericolose tra elementi del parafulmine esterno ed elementi interni elettricamente continui (impianti elettrici, tubazioni, ecc.). Per impedire le scariche in superficie, la conduttura HVI light è dotata di un rivestimento esterno speciale che consente di controllare alte tensioni di corrente impulsiva da fulmine verso un potenziale di riferimento. La conduttura HVI light consente di reallizzare impianti anche senza dover effettuare un collegamento della zona terminale al sistema equipotenziale della struttura. Esecuzione per prodotto di serie in loco (lunghezza 100 m, grigio). Distanza di sicurezza equivalente s = 45 cm (in aria), s = 90 cm (muratura).