DEHN ITALIA SPA - DEH810504 CONDUTTORE PIATTO 50X4MM FE/TZN - 810504

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Stärke - 4 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewicht - 166.67 kg/100m
Packung
1 M
EAN
4013364456303
Artikelnummer
DEH810504
Herstellernummer
810504
Hersteller
DEH
Breite:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Stärke:
4 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
166.67 kg/100m
Conduttore piatto secondo CEI EN 62561-2 (CEI 81-24), con rivestimento di zinco, valore medio ? 70 ?m (500 g/m2), per l'impiego in impianti parafulmine oppure sistemi equipotenziali.