DEHN ITALIA SPA - DEH810405 Band - 810405

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 40 mm
Werkstoff - Stahl
Stärke - 5 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 M
EAN
4013364032897
Artikelnummer
DEH810405
Herstellernummer
810405
Hersteller
DEH
Breite:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Stärke:
5 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Conduttore piatto secondo CEI EN 62561-2 (CEI 81-24), con rivestimento di zinco, valore medio = 70 µm (500 g/m2), per l'impiego in impianti parafulmine oppure sistemi equipotenziali.