DEHN ITALIA SPA - DEH810304 Bandstahl 52m - 810304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 30 mm
Stärke - 4 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 M
EAN
4013364019232
Artikelnummer
DEH810304
Herstellernummer
810304
Hersteller
DEH
Breite:
30 mm
Stärke:
4 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Conduttore piatto secondo CEI EN 62561-2 (CEI 81-24), con rivestimento di zinco, valore medio = 70 µm (500 g/m2), per l'impiego in impianti parafulmine oppure sistemi equipotenziali.


