DEHN ITALIA SPA - DEH800310 Runddraht St/tZn - 800310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiterdurchmesser - 10 mm
Leiterquerschnitt - 78 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Anzahl der Einzeldrähte - 1
Leiter-Material - Stahl
Packung
1 M
EAN
4013364131064
Artikelnummer
DEH800310
Herstellernummer
800310
Hersteller
DEH
Leiterdurchmesser:
10 mm
Leiterquerschnitt:
78 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Leiter-Material:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Tondo in acciaio secondo CEI EN 62561-2(CEI 81-24) con rivestimento di zinco, valore medio = 50 µm (350 g/m2), per l'impiego in impianti parafulmini come captatore oppure calata.