Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH800110 Runddraht St/tZn Z350 - 800110

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 10 mm

  • Leiterquerschnitt - 78 mm²

  • Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 11 mm

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Anzahl der Einzeldrähte - 1

Packung

  • 1 M

EAN

4013364018761

Artikelnummer

DEH800110

Herstellernummer

800110

Hersteller

DEH

Leiterdurchmesser:

10 mm

Leiterquerschnitt:

78 mm²

Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:

11 mm

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Leiter-Material:

Stahl

Eigenschaft Leiter-Material:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

schwarz

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

Gewicht:

68 kg/100m

Tondo in acciaio secondo CEI EN 62561-2(CEI 81-24) per l'utilizzo in impianti parafulmine e di messa a terra. Esecuzione con rivestimento in materiale plastico, come ulteriore protezione meccanica e contro la corrosione p.es. per linguette di collegamento a sistemi parafulmine o a barra di messa a terra principale. Adatto per la posa su, in oppure sotto intonaco, malta oppure cemento.