DEHN ITALIA SPA - DEH800108 Runddraht St/tZn Z350 - 800108

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiterdurchmesser - 8 mm
Leiterquerschnitt - 50 mm²
Leiter-Material - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 11 mm
Packung
75 M
EAN
4013364018754
Artikelnummer
DEH800108
Herstellernummer
800108
Hersteller
DEH
Leiterdurchmesser:
8 mm
Leiterquerschnitt:
50 mm²
Leiter-Material:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:
11 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Farbe:
schwarz
Eigenschaft Leiter-Material:
sonstige
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Gewicht:
44 kg/100 m



