Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH800008 Runddraht St/tZn Z350 - 800008

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 8 mm

  • Leiterquerschnitt - 50 mm²

  • Leiter-Material - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

Packung

  • 1 M

EAN

4013364018716

Artikelnummer

DEH800008

Herstellernummer

800008

Hersteller

DEH

Leiterdurchmesser:

8 mm

Leiterquerschnitt:

50 mm²

Leiter-Material:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Eigenschaft Leiter-Material:

sonstige

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

Tondo in acciaio secondo CEI EN 62561-2 (CEI 81-24) con rivestimento di zinco, valore medio = 50 µm (350 g/m2), per l'impiego in impianti parafulmini come captatore oppure calata.