Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH784480 Phasenschraubklemme - 784480

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Kurzschlussstrom - 19.5 kA

  • Anschlussart - Freileitung

  • Verdrehschutz - ja

  • Aufnahme der Betätigungsstange - Spindel mit Querstift

  • Anwendung - phasenseitig

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364054479

Artikelnummer

DEH784480

Herstellernummer

784480

Hersteller

DEH

Max. Kurzschlussstrom:

19.5 kA

Anschlussart:

Freileitung

Verdrehschutz:

ja

Aufnahme der Betätigungsstange:

Spindel mit Querstift

Anwendung:

phasenseitig

Pinza di fase a vite (con precarico a molla) con codolo lungo e innesto a baionetta come elemento di connessione lato fase secondo la norma EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100) per linee aeree, adatta all'equipaggiamento di corde di messa a terra e di corto circuito. Antirotazione, esecuzione PK1.