Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH774530 Universalerdungsklemme

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Kurzschlussstrom - 33.5 kA

  • Anschlussart - Kugelfestpunkt 25 mm

  • Verdrehschutz - ja

  • Anwendung - erdseitig

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364057746

Artikelnummer

DEH774530

Herstellernummer

774530

Hersteller

DEH

Max. Kurzschlussstrom:

33.5 kA

Anschlussart:

Kugelfestpunkt 25 mm

Verdrehschutz:

ja

Anwendung:

erdseitig

Pinza di terra universale con barretta di rotazione come elemento di connessione sul lato terra secondo la norma EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100) per punti fissi a sfera, punti fissi a T, conduttori piatti e tondi per l'equipaggiamento sul lato terra di corde di terra e di corto circuito. Con dispositivo antirotazione, esecuzione PK1.