DEHN ITALIA SPA - DEH774034 Universalerdungsklemme - 774034

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Kurzschlussstrom - 33.5 kA
Anschlussart - Kugelfestpunkt 25 mm
Verdrehschutz - ja
Anwendung - erdseitig
Packung
1 ST
EAN
4013364114586
Artikelnummer
DEH774034
Herstellernummer
774034
Hersteller
DEH
Max. Kurzschlussstrom:
33.5 kA
Anschlussart:
Kugelfestpunkt 25 mm
Verdrehschutz:
ja
Anwendung:
erdseitig
Pinza di terra universale con vite ad alette come elemento di connessione sul lato terra secondo la norma EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100) per punti fissi a sfera, punti fissi a T, conduttori piatti e tondi per l'equipaggiamento sul lato terra di corde diterra e di corto circuito. Con dispositivo antirotazione, esecuzione PK1.