DEHN ITALIA SPA - DEH773130 Universalklemme

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Kurzschlussstrom - 33.5 kA
Für Seilquerschnitt - 16...120 mm²
Klemmbereich - 30...30 mm
Anschlussart - Kugelfestpunkt 25 mm
Aufnahme der Betätigungsstange - Spindel mit Sechskant
Packung
1 ST
EAN
4013364057722
Artikelnummer
DEH773130
Herstellernummer
773130
Hersteller
DEH
Max. Kurzschlussstrom:
33.5 kA
Für Seilquerschnitt:
16...120 mm²
Klemmbereich:
30...30 mm
Anschlussart:
Kugelfestpunkt 25 mm
Aufnahme der Betätigungsstange:
Spindel mit Sechskant
Verdrehschutz:
ja
Anwendung:
phasenseitig