Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH772323 Kugelkopfhaube

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Kurzschlussstrom - 42 kA

  • Für Seilquerschnitt - 16...150 mm²

  • Anschlussart - Kugelfestpunkt 25 mm

  • Verdrehschutz - ja

  • Anwendung - erdseitig

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364054462

Artikelnummer

DEH772323

Herstellernummer

772323

Hersteller

DEH

Max. Kurzschlussstrom:

42 kA

Für Seilquerschnitt:

16...150 mm²

Anschlussart:

Kugelfestpunkt 25 mm

Verdrehschutz:

ja

Anwendung:

erdseitig

Pinza per punti fissi a sfera, fissa con manico islato come elemento di collegamento lato terra secondo la norma DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) per punti fissi a sfera per l'equipaggiamento sul lato terra di corde di messa a terra e di corto circuito. Con dispositivo antirotazione, esecuzione PK1.