DEHN ITALIA SPA - DEH769503 Erdungsstang - 769503

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geräteart - Erdungsstange
Einsatzgebiet - Freiluftanlagen
Gesamtlänge - 1600...1600 mm
Durchmesser - 43 mm
Aufnahmekopf für - Spindel mit Querstift
Packung
1 ST
EAN
4013364003996
Artikelnummer
DEH769503
Herstellernummer
769503
Hersteller
DEH
Geräteart:
Erdungsstange
Einsatzgebiet:
Freiluftanlagen
Gesamtlänge:
1600...1600 mm
Durchmesser:
43 mm
Aufnahmekopf für:
Spindel mit Querstift
Elemento terminale fioretto di messa a terra, innesto a baionetta. Testa di lavoro con innesto a baionetta robusto in alluminio e molla a pressione per tenuta sicura del dispositivo di messa a terra e di corto circuito, con posa libera per la messa a terra e in corto circuito su impianti per linee aeree secondo DIN VDE 0105-100 (EN 50110). Giunto a vite in alluminio con innesto a ganasce per prolungamento opzionale.


