Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH769500 ESTC SQL 5000 - 769500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geräteart - Erdungsstange

  • Einsatzgebiet - Freiluftanlagen

  • Gesamtlänge - 2680...5015 mm

  • Geeignet für Bahnanlagen - nein

  • Verlängerbar im Handhabebereich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364080904

Artikelnummer

DEH769500

Herstellernummer

769500

Hersteller

DEH

Geräteart:

Erdungsstange

Einsatzgebiet:

Freiluftanlagen

Gesamtlänge:

2680...5015 mm

Geeignet für Bahnanlagen:

nein

Verlängerbar im Handhabebereich:

nein

Durchmesser:

43 mm

Max. Kopflast:

20 kg

Verdrehungssichere Steckkupplung:

nein

Verwendbar bei Niederschlägen:

nein

Geeignet für Arbeiten unter Spannung:

nein

Fioretto di terra, esecuzione telescopica con innesto a baionetta tipo SQL, L 2680-5015mm