Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH767733 Spannungsprufer - 767733

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH767733 Spannungsprufer

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 3...30 kV

  • Spannungsart - AC

  • Anzeigeart - akustisch und optisch

  • Ausführung - 1-polig

  • Eintauchtiefe - 880 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364070882

Artikelnummer

DEH767733

Herstellernummer

767733

Hersteller

DEH

Nennspannung:

3...30 kV

Spannungsart:

AC

Anzeigeart:

akustisch und optisch

Ausführung:

1-polig

Eintauchtiefe:

880 mm

Mit Eigenprüfvorrichtung:

ja

Verwendbar bei Niederschlägen:

ja

Einsatzgebiet:

Innenraum- und Freiluftanlagen

Anwendung:

Schaltanlage und Freileitung

Kategorie:

S

Rivelatore di tensione capacitivo di tipo composto secondo EN/IEC 61243-1 (CEI 11-45, DIN VDE 0682-411) per la verifica omnipolare di assenza tensione della zona di lavoro secondo EN 50110-1 (DIN VDE 0105-100) in impianti elettrici, commutabile. Categoria "S" per impianti di commutazione e linee aeree. Utilizzabile anche durante precipitazioni atmosferiche. Con indicazione ottica ed acustica e dispositivo di auto-verifica.