DEHN ITALIA SPA - DEH767721 PHE3 6 20 S - 767721

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 6...20 kV
Anzeigeart - akustisch und optisch
Ausführung - 1-polig
Eintauchtiefe - 780 mm
Verwendbar bei Niederschlägen - ja
Packung
1 ST
EAN
4013364070868
Artikelnummer
DEH767721
Herstellernummer
767721
Hersteller
DEH
Nennspannung:
6...20 kV
Anzeigeart:
akustisch und optisch
Ausführung:
1-polig
Eintauchtiefe:
780 mm
Verwendbar bei Niederschlägen:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Spannungsart:
AC
Gesamtlänge:
1575...1575 mm
Mit Eigenprüfvorrichtung:
ja
Verlängerbar im Handhabebereich:
nein
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Anwendung:
Schaltanlage und Freileitung
Kategorie:
S