DEHN ITALIA SPA - DEH761016 Erdungsstange Typ B - 761016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geräteart - Erdungsstange
Einsatzgebiet - Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge - 1500...1500 mm
Durchmesser - 30 mm
Max. Kopflast - 35 kg
Packung
1 ST
EAN
4013364000247
Artikelnummer
DEH761016
Herstellernummer
761016
Hersteller
DEH
Geräteart:
Erdungsstange
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge:
1500...1500 mm
Durchmesser:
30 mm
Max. Kopflast:
35 kg
Verdrehungssichere Steckkupplung:
nein
Aufnahmekopf für:
Spindel mit Querstift


