DEHN ITALIA SPA - DEH761011 Erdungsstange Typ B - 761011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geräteart - Erdungsstange
Einsatzgebiet - Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge - 1000...1000 mm
Eintauchtiefe - 570 mm
Durchmesser - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
4013364000230
Artikelnummer
DEH761011
Herstellernummer
761011
Hersteller
DEH
Geräteart:
Erdungsstange
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge:
1000...1000 mm
Eintauchtiefe:
570 mm
Durchmesser:
30 mm
Max. Kopflast:
35 kg
Verdrehungssichere Steckkupplung:
nein
Aufnahmekopf für:
Spindel mit Querstift


