DEHN ITALIA SPA - DEH757200 Kugelfestpunkt

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Kurzschlussstrom - 26.5 kA
Bauform - abgewinkelt
Montageart - mit Innengewinde
Anschluss der EuK-Vorrichtung - Kugelfestpunkt 25 mm
Max. Seilquerschnitt Kupfer - 95 mm²
Packung
1 ST
EAN
4013364004405
Artikelnummer
DEH757200
Herstellernummer
757200
Hersteller
DEH
Max. Kurzschlussstrom:
26.5 kA
Bauform:
abgewinkelt
Montageart:
mit Innengewinde
Anschluss der EuK-Vorrichtung:
Kugelfestpunkt 25 mm
Max. Seilquerschnitt Kupfer:
95 mm²
Durchmesser Festpunkt:
25 mm