Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH756245 Kugelfestpunkt

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH756245 Kugelfestpunkt

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Kurzschlussstrom - 26.5 kA

  • Bauform - abgewinkelt

  • Montageart - mit Gewindebolzen

  • Anschluss der EuK-Vorrichtung - Kugelfestpunkt 25 mm

  • Max. Seilquerschnitt Kupfer - 95 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364004337

Artikelnummer

DEH756245

Herstellernummer

756245

Hersteller

DEH

Max. Kurzschlussstrom:

26.5 kA

Bauform:

abgewinkelt

Montageart:

mit Gewindebolzen

Anschluss der EuK-Vorrichtung:

Kugelfestpunkt 25 mm

Max. Seilquerschnitt Kupfer:

95 mm²

Durchmesser Festpunkt:

25 mm

Punto fisso a sfera, esecuzione angolata 45°, con codolo filettato e dado come punto di collegamento di fase e di terra conforme a DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) su conduttori e impianti di terra. Elevata resistenza meccanica per mezzo di filettatura rullata. Per questo adatto anche come capocorda e collegamento su barre di corrente secondo la norma DIN 43673-1.