DEHN ITALIA SPA - DEH755225 KFP 25 M12 25 SSM - 755225

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Kurzschlussstrom - 42 kA
Bauform - gerade
Montageart - mit Gewindebolzen
Anschluss der EuK-Vorrichtung - Kugelfestpunkt 25 mm
Max. Seilquerschnitt Kupfer - 150 mm²
Packung
1 ST
EAN
4013364004498
Artikelnummer
DEH755225
Herstellernummer
755225
Hersteller
DEH
Max. Kurzschlussstrom:
42 kA
Bauform:
gerade
Montageart:
mit Gewindebolzen
Anschluss der EuK-Vorrichtung:
Kugelfestpunkt 25 mm
Max. Seilquerschnitt Kupfer:
150 mm²
Durchmesser Festpunkt:
25 mm
Geeignet für Rundleiter:
nein


