DEHN ITALIA SPA - DEH754235 Kugelfestpunkt - 754235

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Kurzschlussstrom - 33.5 kA
Bauform - gerade
Montageart - mit Gewindebolzen
Anschluss der EuK-Vorrichtung - Kugelfestpunkt 20 mm
Max. Seilquerschnitt Kupfer - 120 mm²
Packung
1 ST
EAN
4013364004221
Artikelnummer
DEH754235
Herstellernummer
754235
Hersteller
DEH
Max. Kurzschlussstrom:
33.5 kA
Bauform:
gerade
Montageart:
mit Gewindebolzen
Anschluss der EuK-Vorrichtung:
Kugelfestpunkt 20 mm
Max. Seilquerschnitt Kupfer:
120 mm²
Durchmesser Festpunkt:
20 mm