DEHN ITALIA SPA - DEH649150 Rohrerder - 649150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1500 mm
Durchmesser - 25 mm
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Art der Verbindung - mit Zapfen/Bohrung
Packung
1 ST
EAN
4013364126350
Artikelnummer
DEH649150
Herstellernummer
649150
Hersteller
DEH
Länge:
1500 mm
Durchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Verbindung:
mit Zapfen/Bohrung
Dispersore tubolare secondo CEI EN 62561-2 (esecuzione leggera) per la messa in opera di impianti di terra per calate. Con giunto autochiudente senza ingrossamento della sezione sul giunto. Esecuzione in INOX (AISI 316).