Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH640015 Anschlussschelle St/Zn - 640015

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Anschlussschelle

  • Klemmbreite Flachleiter - bis 40 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364106864

Artikelnummer

DEH640015

Herstellernummer

640015

Hersteller

DEH

Bauform:

Anschlussschelle

Klemmbreite Flachleiter:

bis 40 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Collare di collegamento secondo CEI EN 62561-1 per la connessione di conduttori tondi, cordati e piatti su dispersori di profondità. Esecuzione obliqua con vite a testa piatta specifica per dispersori tubolari in accaio, anche per conduttori di terra nontagliati.