DEHN ITALIA SPA - DEH635200 Profilstaberder St/tZn - 635200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - mit Anschlusslasche
Durchmesser - 50 mm
Kreuzprofil - ja
Art der Verbindung - sonstige
Länge - 2000 mm
Packung
1 ST
EAN
4013364056664
Artikelnummer
DEH635200
Herstellernummer
635200
Hersteller
DEH
Ausführung:
mit Anschlusslasche
Durchmesser:
50 mm
Kreuzprofil:
ja
Art der Verbindung:
sonstige
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Dispersore profilato a croce secondo CEI EN 62561-2 per la realizzazione di impianti di terra p.es. di antenne oppure di quadri di distribuzione per cantieri. Esecuzione con profilo a croce 50 x 50 x 3 mm, con linguetta di connessione e fori, p.es. per connettori KS.




