Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH635150 Profilstaberder St/tZn

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1500 mm

  • Durchmesser - 50 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - mit Anschlusslasche

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364056657

Artikelnummer

DEH635150

Herstellernummer

635150

Hersteller

DEH

Länge:

1500 mm

Durchmesser:

50 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

mit Anschlusslasche

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Kreuzprofil:

ja

Dispersore profilato a croce secondo CEI EN 62561-2 per la realizzazione di impianti di terra p.es. di antenne oppure di quadri di distribuzione per cantieri. Esecuzione con profilo a croce 50 x 50 x 3 mm, con linguetta di connessione e fori, p.es. per connettori KS.