Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH630129 TE-Anschlussklemme - 630129

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH630129 TE-Anschlussklemme

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Anschlussklemme

  • Klemmbreite Flachleiter - bis 30 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364107434

Artikelnummer

DEH630129

Herstellernummer

630129

Hersteller

DEH

Bauform:

Anschlussklemme

Klemmbreite Flachleiter:

bis 30 mm

Werkstoff:

Edelstahl 316 (V4A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Morsetto di collegamento a vite unica seondo CEI EN 62561-1 per la connessione di conduttori tondi, piatti oppure cordati a dispersori di profondità. Esecuzione adatta per connessione a croce e parallela.