Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH630120 TE-Anschlussklemme - 630120

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH630120 TE-Anschlussklemme

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Anschlussklemme

  • Klemmbereich Rundleiter - 10...10 mm

  • Klemmbreite Flachleiter - bis 30 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364107427

Artikelnummer

DEH630120

Herstellernummer

630120

Hersteller

DEH

Bauform:

Anschlussklemme

Klemmbereich Rundleiter:

10...10 mm

Klemmbreite Flachleiter:

bis 30 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Morsetto di collegamento a vite unica seondo CEI EN 62561-1 per la connessione di conduttori tondi, piatti oppure cordati a dispersori di profondità. Esecuzione adatta per connessione a croce e parallela.