DEHN ITALIA SPA - DEH625015 TE-Anschlussschelle - 625015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Anschlussschelle
Klemmbereich Rundleiter - 7...10 mm
Klemmbreite Flachleiter - bis 40 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4013364026599
Artikelnummer
DEH625015
Herstellernummer
625015
Hersteller
DEH
Bauform:
Anschlussschelle
Klemmbereich Rundleiter:
7...10 mm
Klemmbreite Flachleiter:
bis 40 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Collare di collegamento secondo CEI EN 62561-1 per la connessione di conduttori tondi, cordati e piatti su dispersori di profondità. Esecuzione obliqua con vite a testa piatta anche per conduttori di terra non tagliati.