Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH620151 Tiefenerder Typ Z - 620151

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1500 mm

  • Durchmesser - 20 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364021846

Artikelnummer

DEH620151

Herstellernummer

620151

Hersteller

DEH

Länge:

1500 mm

Durchmesser:

20 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Verbindung:

Rändelzapfen

Dispersori di profondità secondo CEI EN 62561-2 per la realizzazione di impianti di terra per calate o cabine di trasformazione. Con giunto autochiudente senza ingrossamento della sezione sul giunto. Esecuzione tipo Z con perno a tripla zigrinatura (tipodi giunto molto resistente alla trazione).