Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH620101 Tiefenerder Typ Z - 620101

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 20 mm

  • Art der Verbindung - Rändelzapfen

  • Länge - 1000 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364021860

Artikelnummer

DEH620101

Herstellernummer

620101

Hersteller

DEH

Durchmesser:

20 mm

Art der Verbindung:

Rändelzapfen

Länge:

1000 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Dispersori di profondità secondo CEI EN 62561-2 per la realizzazione di impianti di terra per calate o cabine di trasformazione. Con giunto autochiudente senza ingrossamento della sezione sul giunto. Esecuzione tipo Z con perno a tripla zigrinatura (tipodi giunto molto resistente alla trazione).