DEHN ITALIA SPA - DEH620030 Hammereinsatz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hammereinsätze
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Geeignet für Aufnahmesystem - Hilti
Packung
1 ST
EAN
4013364244818
Artikelnummer
DEH620030
Herstellernummer
620030
Hersteller
DEH
Ausführung:
Hammereinsätze
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Aufnahmesystem:
Hilti
Attrezzo per martello demolitore per l'infissione di dispersori di profondità con martelli demolitori. Esecuzione con attacco SDS-max (rotonda 18 x 175 mm).