Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH620015 TE-Anschlussschelle

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Anschlussschelle

  • Klemmbereich Rundleiter - 7...10 mm

  • Klemmbreite Flachleiter - bis 40 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364026582

Artikelnummer

DEH620015

Herstellernummer

620015

Hersteller

DEH

Bauform:

Anschlussschelle

Klemmbereich Rundleiter:

7...10 mm

Klemmbreite Flachleiter:

bis 40 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoff:

Stahl

Collare di collegamento secondo CEI EN 62561-1 per la connessione di conduttori tondi, cordati e piatti su dispersori di profondità. Esecuzione obliqua con vite a testa piatta anche per conduttori di terra non tagliati.