Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH620007 Hammereinsatz - 620007

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hammereinsätze

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Ausführung Aufnahmeschaft - Atlas Copco

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364027084

Artikelnummer

DEH620007

Herstellernummer

620007

Hersteller

DEH

Ausführung:

Hammereinsätze

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Ausführung Aufnahmeschaft:

Atlas Copco

Attrezzo per martello demolitore per l'infissione di dispersori di profondità con martelli demolitori. Esecuzione per Atlas Copco (apertura 22 x 108 mm).