Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH620002 Schlagkopf - 620002

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH620002 Schlagkopf

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlagkopf

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Ausführung Aufnahmeschaft - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364066052

Artikelnummer

DEH620002

Herstellernummer

620002

Hersteller

DEH

Ausführung:

Schlagkopf

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Ausführung Aufnahmeschaft:

sonstige

Testa di battuta per l'infissione di dispersori di profondità mediante mazza. Esecuzione per dispersore di profondità D20 mm