DEHN ITALIA SPA - DEH618214 RETE MAGLIATA 250, 2000X1000X4, V4A - 618214

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 2000 mm
Breite - 1000 mm
Packung
1 ST
EAN
4013364322950
Artikelnummer
DEH618214
Herstellernummer
618214
Hersteller
DEH
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Maschenweite:
250 mm
Rete magliata per la protezione da tensione di passo in appoggio alle sitruzioni VDE/ABB "Protezione da fulmini di rifugi", relativamente alle richieste normative DIN VDE 0151 trattate con mordente e passivate.