Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH610020 TE-Anschlussklemme - 610020

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Anschlussklemme

  • Klemmbereich Rundleiter - 7...10 mm

  • Klemmbreite Flachleiter - bis 40 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364054110

Artikelnummer

DEH610020

Herstellernummer

610020

Hersteller

DEH

Bauform:

Anschlussklemme

Klemmbereich Rundleiter:

7...10 mm

Klemmbreite Flachleiter:

bis 40 mm

Werkstoff:

Edelstahl 316 (V4A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Morsetto di collegamento secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento a croce e parallelo di conduttori tondi, piatti oppure cordati a dispersori di profondità. Esecuzione per dispersori di profondità Ø20-30 mm, con quattro viti M8.