DEHN ITALIA SPA - DEH610010 TE-Anschlussklemme - 610010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Anschlussklemme
Klemmbereich Rundleiter - 8...12 mm
Klemmbreite Flachleiter - bis 40 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4013364022010
Artikelnummer
DEH610010
Herstellernummer
610010
Hersteller
DEH
Bauform:
Anschlussklemme
Klemmbereich Rundleiter:
8...12 mm
Klemmbreite Flachleiter:
bis 40 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Morsetto di collegamento secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento a croce e parallelo di conduttori tondi, piatti oppure cordati a dispersori di profondità. Esecuzione per dispersori di profondità Ø20-30 mm, con quattro viti M10.