Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH597006 Drahtrichtgerat fahrbar - 597006

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Drahtrichtgerät

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364029606

Artikelnummer

DEH597006

Herstellernummer

597006

Hersteller

DEH

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Drahtrichtgerät

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Macchina raddrizzafilo per il raddrizzamento di conduttori tondi di diversi materiali (semicrudo). Esecuzione con 10 rulli, carrabile su ruote in gomma, con dispositivo di svolgimento del filo, possibilità di lavorazione di anelli (Fe/tZn e Al) con diametro interno 450-800 mm e larghezza dell'anello fino a 150 mm.