Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH563105 Potentialausgleichschiene - 563105

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH563105 Potentialausgleichschiene

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Aufbau modular

  • Ausführung - nur Klemme

  • Isolator - nein

  • Höhe - 35 mm

  • Breite - 58 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364027831

Artikelnummer

DEH563105

Herstellernummer

563105

Hersteller

DEH

Bauform:

Aufbau modular

Ausführung:

nur Klemme

Isolator:

nein

Höhe:

35 mm

Breite:

58 mm

Länge:

113 mm

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:

0

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:

6

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:

6

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:

0

Werkstoff der Kontaktschiene:

Messing

Oberfläche der Kontaktschiene:

galvanisch verzinnt

Werkstoff der Klemme:

Stahl

Oberfläche der Klemme:

galvanisch verzinnt

Barra equipotenziale MINI secondo CEI EN 62561-1, per l'equipotenzialità di sicurezza e funzione secondo CEI 64-8 e l'equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Esecuzione MINI, provata secondo DIN VDE 0609, morsetti componibili Fe/gal Zn, cavalletti di guida in plastica, grigia (senza alogeni).