DEHN ITALIA SPA - DEH563040 BARRA EQUIPOTENZIALE CON COPERCHIO - 563040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - mit Abdeckhaube
Bauform - Aufbau modular
Werkstoff der Kontaktschiene - Messing
Breite - 65 mm
Isolator - nein
Packung
1 ST
EAN
4013364082861
Artikelnummer
DEH563040
Herstellernummer
563040
Hersteller
DEH
Ausführung:
mit Abdeckhaube
Bauform:
Aufbau modular
Werkstoff der Kontaktschiene:
Messing
Breite:
65 mm
Isolator:
nein
Länge:
200 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Höhe:
60 mm
Oberfläche der Kontaktschiene:
galvanisch verzinnt
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
7
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:
2
Werkstoff der Klemme:
Stahl
Oberfläche der Klemme:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt


