Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH563020 Potentialausgleichschiene - 563020

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit Abdeckhaube

  • Bauform - Aufbau modular

  • Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 3

  • Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 0

  • Werkstoff der Kontaktschiene - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364027817

Artikelnummer

DEH563020

Herstellernummer

563020

Hersteller

DEH

Ausführung:

mit Abdeckhaube

Bauform:

Aufbau modular

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:

3

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:

0

Werkstoff der Kontaktschiene:

Messing

Breite:

65 mm

Isolator:

nein

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:

0

Länge:

200 mm

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:

1

Höhe:

60 mm

Oberfläche der Kontaktschiene:

galvanisch verzinnt

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:

3

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:

5

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:

5

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:

3

Werkstoff der Klemme:

Stahl

Oberfläche der Klemme:

galvanisch verzinnt

Barra equipotenziale secondo CEI EN 62561-1 per l'equipotenzialità di sicurezza e funzione secondo CEI 64-8 (DIN VDE 0100-410/540) (barra di messa a terra principale) e l'equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Esecuzione B, provata secondo DIN VDE 0609, morsetti componibili in Fe/gal Zn, supporto per barra e coperchio in materiale plastico, grigio (privo di alogeni), coperchio piombabile e scrivibile.