DEHN ITALIA SPA - DEH563010 Potentialausgleichschiene - 563010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - mit Abdeckhaube
Bauform - Aufbau modular
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 2
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 0
Werkstoff der Kontaktschiene - Messing
Packung
1 ST
EAN
4013364027800
Artikelnummer
DEH563010
Herstellernummer
563010
Hersteller
DEH
Ausführung:
mit Abdeckhaube
Bauform:
Aufbau modular
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
2
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:
0
Werkstoff der Kontaktschiene:
Messing
Breite:
65 mm
Isolator:
nein
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:
0
Länge:
200 mm
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:
1
Höhe:
60 mm
Oberfläche der Kontaktschiene:
galvanisch verzinnt
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:
2
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
7
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
7
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:
2
Werkstoff der Klemme:
Stahl
Oberfläche der Klemme:
galvanisch verzinnt