Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH540821 Ex-Bandrohrschelle - 540821

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1/4 Zoll

  • Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 3/4 Zoll

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Explosionsgeschützt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364123724

Artikelnummer

DEH540821

Herstellernummer

540821

Hersteller

DEH

Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

1/4 Zoll

Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

3/4 Zoll

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Explosionsgeschützt:

ja

Fascetta di messa a terra per il collegamento elettrico di tubi in ambienti Ex per la relizzazione dell’equipotenzilità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Utilizzo nelle zone con pericolo di esplosione Zona Ex 1 e 2 (gas, vapori, nebbia) enelle Zone Ex 21 e 22 (polveri). Conforme al gruppo di esplosione IIB e secondo CEI EN 62561-1. Notevole riduzione del tempo di montaggio. Non è più necessario il fermo d’impianto / settore, dovuto a lavori di saldatura o foratura. Esecuzione Tipo EX BRS27 per campo di serraggio D6-27 mm.